Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Tasse "Hundefan" Emaille-Design,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasse
Tasse
Artikel-Nr.:
     1039D-920946926
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     46926
EAN/GTIN:
     4063387469262
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
6er Pack Tasse "Hundefan" Emaille-Design,

Material: Keramik
Produktart: Beschriftung, Geschirr
Farbe: weiß
Höhe: ca. 8,70 cm
Breite: ca. 13,20 cm
Tiefe: ca. 9,80 cm
Durchmesser: ca. cm
"Offizieller Hundefan - nicht therapierbar aber glücklich"

Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 6er, kaffee obere, Tasse, Hundefan, Emaille-Design, Füllmenge, 46926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,66834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.