Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Tasse "Ruhrpott Liebe" rot/schwarz/weiß, Emaille-Design,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasse
Tasse
Artikel-Nr.:
     1039D-920946911
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     46911
EAN/GTIN:
     4063387469118
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
6er Pack Tasse "Ruhrpott Liebe" rot/schwarz/weiß, Emaille-Design,

Material: Keramik
Produktart: Geschirr
Farbe: rot, schwarz
Höhe: ca. 8,70 cm
Breite: ca. 13,20 cm
Tiefe: ca. 9,80 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 6er, kaffee obere, Tasse, Ruhrpott Liebe, rot/schwarz/weiß, Emaille-Design, 46911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,69334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,91*
€ 61,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.