Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Weide Windlicht Herz "Lebe Liebe Lache" grau/naturfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weide
Weide
Artikel-Nr.:
     1039D-920946207
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     46207
EAN/GTIN:
     4063387462072
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
6er Pack Weide Windlicht Herz "Lebe Liebe Lache" grau/naturfarben

Material: Holz, Weide
Produktart: Beschriftung, Windlicht
Farbe: grau
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. 29,00 cm
Tiefe: ca. 29,00 cm
Durchmesser: ca. cm
mit Schleife und Glas 12 x 12 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,54167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,84*
€ 116,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,89*
€ 109,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.