| |
|
| Artikel-Nr.: 1039D-920944944 Herst.-Nr.: 44944 EAN/GTIN: 4063387449448 |
| |
|
| | |
| 6er Pack Jumbo-Tasse "Schwarzwaldliebe" schwarz/rot/grün, Füllmenge ca 400 ml Material: Porzellan Produktart: Beschriftung, Geschirr Farbe: rot, weiß Höhe: ca. 11,00 cm Breite: ca. 14,00 cm Tiefe: ca. 10,20 cm Durchmesser: ca. cm aus Knochenporzellan |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumboobere, Jumboobertasse, Jumbotasse, Milchkaffeebecher, Milchkaffeetasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 400ml, jumbo häuferl, kaffeetasse 6er, Schwarzwaldliebe, schwarz/rot/grün, aus, 44944 |
| | |
| |