Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche petrolgrün, besondere Stärke: 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920944850
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44850
EAN/GTIN:
     4063387448502
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche petrolgrün, besondere Stärke: 5mm

Material: Filz
Produktart: Tasche
Farbe: grün
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 40,00 cm
Tiefe: ca. 26,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, petrolgrün, besondere, Stärke:, 44850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 23,9225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,70*
€ 144,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,95*
€ 143,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,81*
€ 135,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,20*
€ 128,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.