Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche "Woven" hellgrau/dunkelgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920944740
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44740
EAN/GTIN:
     4063387447406
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche "Woven" hellgrau/dunkelgrau

Material: Filz
Produktart: Tasche
Farbe: grau
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 40,00 cm
Tiefe: ca. 26,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, Woven, hellgrau/dunkelgrau, 2fach, 44740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,8225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,80*
€ 125,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,07*
€ 125,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,49*
€ 113,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.