Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Täschchen "Sachsen" dunkelgrau grünem Herz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Täschchen
Täschchen
Artikel-Nr.:
     1039D-920944574
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44574
EAN/GTIN:
     4063387445747
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
12er Pack Täschchen "Sachsen" dunkelgrau grünem Herz

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Tasche
Farbe: grau
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. 2,50 cm
Tiefe: ca. 20,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Täschchen, Sachsen, dunkelgrau, mit, 44574
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,7975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,71*
€ 88,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,57*
€ 68,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.