Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche "Schwarzwald" hellgrau besticktem Motiv


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920944415
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44415
EAN/GTIN:
     4063387444153
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche "Schwarzwald" hellgrau besticktem Motiv

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Tasche
Farbe: grau
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 40,00 cm
Tiefe: ca. 26,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, Schwarzwald, hellgrau, mit, 44415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,7825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,77*
€ 125,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.