Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Täschchen "Thüringen" dunkelgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Täschchen
Täschchen
Artikel-Nr.:
     1039D-920944413
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44413
EAN/GTIN:
     4063387444139
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
12er Pack Täschchen "Thüringen" dunkelgrau

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Tasche
Farbe: grau
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. 2,50 cm
Tiefe: ca. 20,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Täschchen, Thüringen, dunkelgrau, 44413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,80417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.