Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

3er Pack Kissen "Happy Camper" weiß/grün/schwarz, Rückseite grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kissen
Kissen
Artikel-Nr.:
     1039D-920944283
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44283
EAN/GTIN:
     4063387442838
Suchbegriffe:
Kissen
kissen weiß
kissen
3er Pack Kissen "Happy Camper" weiß/grün/schwarz, Rückseite grün

Material: Stoff
Produktart: Beschriftung, Kissen
Farbe: grün
Höhe: ca. 45,00 cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Bezug und Füllung 100% Polyester, waschbar bei 30°

Weitere Suchbegriffe: Happy Camper, weiß/grün/schwarz, Rückseite, 44283
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 28,26334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.