Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2er Pack Kissen Hirsche im Winter braun/grün, Rückseite braun Samt Plüschrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kissen
Kissen
Artikel-Nr.:
     1039D-920944098
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44098
EAN/GTIN:
     4063387440988
Suchbegriffe:
Kissen
kissen braun
kissen
2er Pack Kissen Hirsche im Winter braun/grün, Rückseite braun Samt Plüschrand

Material: Stoff
Produktart: Kissen
Farbe: braun, grün
Höhe: ca. 45,00 cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Bezug und Füllung 100% Polyester
Handwäsche

Weitere Suchbegriffe: Hirsche, im, Winter, 44098
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.