Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Vase Handtasche "Flores" (Rechts) weiß/silberfarben glänzend/matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase
Vase
Artikel-Nr.:
     1039D-920943810
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     43810
EAN/GTIN:
     4009079438109
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Blumenvase
Tischvase
2er Pack Vase Handtasche "Flores" (Rechts) weiß/silberfarben glänzend/matt

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: silberfarben, weiß
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 19,00 cm
Tiefe: ca. 11,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Vase, handtaschen weiß, damentasche, blumenvase keramik, Handtasche, Flores, (Rechts), 43810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 48,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,86*
€ 145,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,26*
€ 138,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,05*
€ 115,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.