Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Hand "Vase" Halter für eine Blume silberfarben grau, dunkelgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hand
Hand
Artikel-Nr.:
     1039D-920943590
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     43590
EAN/GTIN:
     4009079435900
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
4er Pack Hand "Vase" Halter für eine Blume silberfarben grau, dunkelgrau

Material: Keramik
Produktart: Dekoratives
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 20,00 cm
Breite: ca. 9,50 cm
Tiefe: ca. 11,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase 20cm hoch, Hand, Halter, für, 43590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,93*
€ 127,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,15*
€ 123,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,24*
€ 120,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.