Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Vase Handtasche "Grace" champagner-silberfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase
Vase
Artikel-Nr.:
     1039D-920943589
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     43589
EAN/GTIN:
     4009079435894
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Blumenvase
Tischvase
2er Pack Vase Handtasche "Grace" champagner-silberfarben

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: champagnerfarben, silberfarben
Höhe: ca. 35,00 cm
Breite: ca. 20,00 cm
Tiefe: ca. 10,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Vase, blumenvase keramik, damentasche, vase höhe 350 mm, Handtasche, Grace, champagner-silberfarben, 43589
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 39,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,92*
€ 117,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,24*
€ 116,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,86*
€ 112,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,50*
€ 108,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,35*
€ 93,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.