Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Teelichtleuchter Kreis "Herzen" Mangoholz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teelichtleuchter
Teelichtleuchter
Artikel-Nr.:
     1039D-920942933
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42933
EAN/GTIN:
     4063387429334
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
2er Pack Teelichtleuchter Kreis "Herzen" Mangoholz

Material: Aluminium, Holz
Produktart: Leuchter
Farbe: naturfarben, silberfarben
Höhe: ca. 26,00 cm
Breite: ca. 36,00 cm
Tiefe: ca. 8,00 cm
Durchmesser: ca. cm
für Kerzen/Teelicht mit D bis zu 6,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Teelichthalter, teelichthalter, Teelichtleuchter, Kreis, Herzen, aus, 42933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.