Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack kleiner Geldbeutel Klipp im Display dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
kleiner
kleiner
Artikel-Nr.:
     1039D-920942426
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42426
EAN/GTIN:
     4009079424263
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
12er Pack kleiner Geldbeutel Klipp im Display dunkelgrau/hellgrau

Material: Filz
Produktart: Accessoire (modisch), Display
Farbe: grau
Höhe: ca. 10,00 cm
Breite: ca. 3,00 cm
Tiefe: ca. 10,00 cm
Durchmesser: ca. cm
mit gesticktem Hirschkopf
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: brieftasche, kleiner, mit, Klipp, 42426
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,30*
€ 143,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,64*
€ 137,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,88*
€ 131,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,28*
€ 113,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.