Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche genähtem Anker grau blauem Anker blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920942257
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42257
EAN/GTIN:
     4009079422573
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche genähtem Anker grau blauem Anker blau

Material: Filz
Produktart: Tasche
Farbe: blau, grau
Höhe: ca. 26,00 cm
Breite: ca. 8,00 cm
Tiefe: ca. 40,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, mit, aufgenähtem, Anker, 42257
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,70*
€ 110,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,97*
€ 101,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,58*
€ 87,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.