Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Teelichtleuchter Weisheit "Zeit/Gelassenheit"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teelichtleuchter
Teelichtleuchter
Artikel-Nr.:
     1039D-920940359
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     40359
EAN/GTIN:
     4063387403594
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
12er Pack Teelichtleuchter Weisheit "Zeit/Gelassenheit"

Material: Glas
Produktart: Beschriftung, Leuchter
Farbe: grau, grün
Höhe: ca. 9,50 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. 5,00 cm
Durchmesser: ca. 10,00 cm
Wasserfall - "Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger."
Steinturm - "Gelassenheit ist der Schlüssel zum Glück."
grau/grün satiniert, rund

Weitere Suchbegriffe: Teelichtleuchter, Weisheit, Zeit/Gelassenheit, grau/grün, 40359
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,25*
€ 93,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.