Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Büste Thai-Buddha grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Büste
Büste
Artikel-Nr.:
     1039D-920936722
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     36722
EAN/GTIN:
     4063387367223
Suchbegriffe:
Religions-Figuren
Religions-Symbole
Religionsfiguren
Religionssymbole
2er Pack Büste Thai-Buddha grau

Material: Magnesia
Produktart: Figur
Farbe: grau
Höhe: ca. 35,00 cm
Breite: ca. 18,00 cm
Tiefe: ca. 18,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Büste, Thai-Buddha, grau, für, 36722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,98*
€ 139,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,91*
€ 137,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,72*
€ 131,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,20*
€ 125,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,26*
€ 109,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.