Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Vase "Tradium" matt weiß, wasserdicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase
Vase
Artikel-Nr.:
     1039D-920928862
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28862
EAN/GTIN:
     4063387288627
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
2er Pack Vase "Tradium" matt weiß, wasserdicht

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: weiß
Höhe: ca. 42,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 18,50 cm

Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Tradium, matt, weiß, 28862
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 47,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,25*
€ 147,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,43*
€ 145,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,66*
€ 142,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.