Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Krug/Vase "Gräser" creme Gras-Relief, wasserdicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Krug/Vase
Krug/Vase
Artikel-Nr.:
     1039D-920928857
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28857
EAN/GTIN:
     4063387288573
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
Wandrelief
2er Pack Krug/Vase "Gräser" creme Gras-Relief, wasserdicht

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: creme
Höhe: ca. 31,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 16,00 cm
Hergestellt in Europa

Weitere Suchbegriffe: blumenvase keramik, blumenvase, Krug/Vase, Gräser, creme, mit, 28857
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,97*
€ 98,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,28*
€ 94,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,92*
€ 92,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.