Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Vase "Organic" grün glasiert, wasserdicht, europäische Herstellung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase
Vase
Artikel-Nr.:
     1039D-920928853
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28853
EAN/GTIN:
     4063387288535
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
2er Pack Vase "Organic" grün glasiert, wasserdicht, europäische Herstellung

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: grün
Höhe: ca. 29,00 cm
Breite: ca. 19,00 cm
Tiefe: ca. 17,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Organic, grün, glasiert, 28853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 70,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,62*
€ 213,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,99*
€ 213,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,39*
€ 206,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,47*
€ 196,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,78*
€ 167,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.