Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Halsvase "Alassio" matt weiß/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Halsvase
Halsvase
Artikel-Nr.:
     1039D-920928733
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28733
EAN/GTIN:
     4063387287330
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
2er Pack Halsvase "Alassio" matt weiß/schwarz

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: schwarz, weiß
Höhe: ca. 28,50 cm
Breite: ca. 12,00 cm
Tiefe: ca. 12,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Halsvase, Alassio, matt, weiß/schwarz, 28733
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,23*
€ 82,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.