Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha "Bodhi" Antikfinish kupferfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha
Buddha
Artikel-Nr.:
     1039D-920928692
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     28692
EAN/GTIN:
     4063387286920
Suchbegriffe:
Religions-Figuren
Religions-Symbole
Religionsfiguren
Religionssymbole
Buddha "Bodhi" Antikfinish kupferfarben

Material: Magnesia
Produktart: Figur
Farbe: grün, kupferfarben
Höhe: ca. 38,00 cm
Breite: ca. 29,00 cm
Tiefe: ca. 18,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Buddha, Bodhi, antik, finish, 28692
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.