Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Windlicht "Winterzeit" klar/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Windlicht
Windlicht
Artikel-Nr.:
     1039D-920926748
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     26748
EAN/GTIN:
     4063387267486
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
3er Pack Windlicht "Winterzeit" klar/schwarz

Material: Glas, Zement
Produktart: Beschriftung, Windlicht
Farbe: grau, klar
Höhe: ca. 25,50 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 14,60 cm
"Kuschelzeit" / "Traumzeit" / "Winterzeit"
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, gilde windlicht, glas windlicht, Winterzeit, klar/schwarz, Kuschelzeit, 26748
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 35,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,29*
€ 162,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,27*
€ 159,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,93*
€ 155,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,03*
€ 152,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,57*
€ 126,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.