Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Baumkugel "Plüsch" weiß/grau/rosa goldfarbenen Punkten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baumkugel
Baumkugel
Artikel-Nr.:
     1039D-920926677
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     26677
EAN/GTIN:
     4063387266779
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
12er Pack Baumkugel "Plüsch" weiß/grau/rosa goldfarbenen Punkten

Material: Textil
Produktart: Baumschmuck
Farbe: grau, rosa, weiß
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. 6,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln weiß, baumkugeln, baumkugeln 12stück, Baumkugel, Plüsch, weiß/grau/rosa, mit, 26677
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,41917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.