Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18er Pack Baumkugel "Nut" antik braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baumkugel
Baumkugel
Artikel-Nr.:
     1039D-920926315
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     26315
EAN/GTIN:
     4063387263150
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
18er Pack Baumkugel "Nut" antik braun

Material: Glas
Produktart: Baumschmuck
Farbe: braun
Höhe: ca. 9,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 8,00 cm

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln 8cm, baumkugeln, weihnachtskugeln braun, Baumkugel, Nut, antik, braun, 26315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,24167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.