Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Baumkugel antik silberfarben im Display


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baumkugel
Baumkugel
Artikel-Nr.:
     1039D-920925999
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     25999
EAN/GTIN:
     4063387259993
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
24er Pack Baumkugel antik silberfarben im Display

Material: Glas
Produktart: Baumschmuck, Display, Hänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 8,00 cm

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln 8cm, baumkugeln, Baumkugel, antik, silberfarben, 4fach, 25999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 4,86792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,58*
€ 174,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,51*
€ 171,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,01*
€ 165,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,89*
€ 156,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,83*
€ 139,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.