Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Baumkugel petrol glitzernd im Display


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baumkugel
Baumkugel
Artikel-Nr.:
     1039D-920925996
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     25996
EAN/GTIN:
     4063387259962
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
24er Pack Baumkugel petrol glitzernd im Display

Material: Glas
Produktart: Baumschmuck, Display
Farbe: blau
Höhe: ca. cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 8,00 cm

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln blau, baumkugeln, weihnachtskugeln 8cm, Baumkugel, petrol, glitzernd, 4fach, 25996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 4,23917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,48*
€ 154,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,20*
€ 151,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,89*
€ 145,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,80*
€ 137,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,74*
€ 121,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.