Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Baumkugel klar im Display


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baumkugel
Baumkugel
Artikel-Nr.:
     1039D-920925992
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     25992
EAN/GTIN:
     4063387259924
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
24er Pack Baumkugel klar im Display

Material: Glas
Produktart: Baumschmuck, Display
Farbe: klar
Höhe: ca. cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 8,00 cm

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln farblos, baumkugeln, weihnachtskugeln 8cm, Baumkugel, klar, 3fach, sortiert, 25992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 4,44917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,55*
€ 160,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,04*
€ 158,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,97*
€ 152,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,73*
€ 144,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,78*
€ 127,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.