Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Teelichtleuchter "Hirsch Bollenhut" rot/grau/braun satiniert,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teelichtleuchter
Teelichtleuchter
Artikel-Nr.:
     1039D-920921286
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     21286
EAN/GTIN:
     4063387212868
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
12er Pack Teelichtleuchter "Hirsch Bollenhut" rot/grau/braun satiniert,

Material: Glas
Produktart: Leuchter
Farbe: braun, grau, rot
Höhe: ca. 9,50 cm
Breite: ca. 12,00 cm
Tiefe: ca. 5,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Herzform 2fach sortiert

Weitere Suchbegriffe: Teelichtleuchter, Hirsch mit Bollenhut, rot/grau/braun, satiniert, 21286
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,64*
€ 112,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,56*
€ 107,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.