Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Katze "Milly" Keramik weiß glasiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katze
Katze
Artikel-Nr.:
     1039D-920915871
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     15871
EAN/GTIN:
     4001250465157
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
4er Pack Katze "Milly" Keramik weiß glasiert

Material: Keramik
Produktart: Katze, Tiermotive
Farbe: weiß
Höhe: ca. 17,00 cm
Breite: ca. 12,00 cm
Tiefe: ca. 5,00 cm
Durchmesser: ca. cm
mit silberfarbenen Ohren und Schwanz 2fach sortiert

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, Katze, Milly, Keramik, ., 15871
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,8725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,65*
€ 86,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,49*
€ 66,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.