Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfall-Station, Vlies-Schläuche,-Kissen,-Tücher, HxBxT 990 x 650 x 450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfall-Station
Leckage-Notfall-Station
Artikel-Nr.:
     103-984679
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     RA 10 40
EAN/GTIN:
     4052469005351
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfall-Station, Vlies-Schläuche,-Kissen,-Tücher, HxBxT 990 x 650 x 450 mm.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Optimale Bindemittelkombination aus Bindevliesen und Absorberkonzentrat. Wagen mit 2 Flügeltüren für schnellen Zugriff auf die benötigten Bindemittel.

Rollbare Mobil-Station (Spill-Kit) mit persönlicher Schutzausrüstung und ausgewählten Chemikalien- und Ölbindemitteln für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Die übersichtliche Anordnung ermöglicht den schnellen und bequemen Zugriff auf das jeweils benötigte Produkt. Mit einer Saugleistung von bis zu 115 Litern ist die Mobil-Station ideal für den präventiven Einsatz bzw. die Beseitigung mittelgroßer Leckagen. Ideal für den stationären Einsatz inner- oder außerhalb der Betriebsstätte. Inhalt: - 3 x Universal-Absorberkonzentrat, 10 Liter - 4 Universal-Saugschläuche, Ø 750 mm x 1200 mm - 6 Universal-Saugkissen, 300 x 300 mm - 20 Öl-Bindevlies-Tücher, 400 x 500 mm, mittig perforiert - 20 Universal-Bindevlies-Tücher, 400 x 500 mm, mittig perforiert - 200 Spezialwischtücher, 320 x 380 mm, z-gefaltet - 1 Schutzbrille - 1 Paar Chemie-Schutzhandschuhe - 1 Schutzanzug - 3 PE-Entsorgungsbeutel mit Schnellknüpfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Wagen mit 3 x Universal-Absorberkonzentrat à 10 l, 4 Universal-Saugschläuche Ø 750 mm x 1200 mm, 6 Universal-Saugkissen 300x300 mm, 20 Öl-Bindevlies-Tücher 400x500 mm, mittig perforiert, 20 Universal-Bindevlies-Tücher 400x500 mm, mittig perforiert, 200 Spezialwischtücher 320x380 mm, z-gefaltet, 1 Schutzbrille, 1 Paar Chemie-Schutzhandschuhe, 1 Schutzanzug, 3 PE-Entsorgungsbeutel
Ausführung:
universal
Länge:
650 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
990 mm
Bindung:
115 Liter
Farbe:
grau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, 984679 49, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfallkoffer, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,09*
€ 592,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.