Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorenkoffer aus Aluminium, robust, HxBxT 340 x 470 x 165 mm, großzügig bestückt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderatorenkoffer aus Aluminium, robust
Moderatorenkoffer aus Aluminium, robust
Moderatorenkoffer aus Aluminium, robust
Artikel-Nr.:
     103-984474
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11115N
EAN/GTIN:
     4013695033396
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Moderatorenkoffer aus Aluminium, robust, HxBxT 340 x 470 x 165 mm, großzügig bestückt.

Abschließbar, mit über 2800 Einzelteilen. Der ideale Helfer für eine perfekte Präsentation, Moderation, Schulung oder ein Seminar. Mit stabilem Tragegriff und verstellbarem Tragegurt zum bequemen Transportieren. Robuster Koffer in ansprechendem Aluminium-Design.

Großzügig bestückt: Farbige Kommunikationskarten, 504 Stück 200 x 100 mm, 200 Stück Ø 100 mm, 150 Stück Ø 140 mm, 150 Stück Ø 190 mm, 200 Stück oval (190 x 110 mm). Board- und Flipchart-Marker, 6 x schwarz, 4 x rot. Jumbo-Marker, je 1 x rot, grün, blau, schwarz. 1 Teleskop-Zeigestab, 2 Klebestifte, 1 Papierschere, 1 Cutter, 1 Klebefilmabroller, 1 Rolle Kreppband (50 m x 30 mm), 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück gelb, blau, grün, rot), 400 Pinn-Nadeln, 1 Nadelkissen. Höhe x Breite x Tiefe 340 x 470 x 165 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
340 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
165 mm
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
verschließbar
Farbe:
alusilber
Lieferumfang:
1204 Kommunikationskarten, 10 Board- und Flipchart-Marker, 4 Jumbo-Marker, 1 Teleskop-Zeigestab, 2 Klebestifte, 1 Papierschere, 1 Cutter, 1 Klebefilmabroller, 1 Rolle Kreppband, 1200 Markierungspunkte, 400 Pinn-Nadeln, 1 Nadelkissen
Produkttyp:
Moderationskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.