Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET-Band
PET-Band
PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-979820
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30403
EAN/GTIN:
     4030198304037
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 16 mm.

Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolumen. Fünfmal leichter als Stahlband. Keine Rostspuren, keine scharfen Kanten. Für schwere Ladungen oder Paletten zur Mittelzeitlagerung. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolumen. Fünfmal leichter als Stahlband. Keine Rostspuren, keine scharfen Kanten.

PET-Umreifungsband (Polyethylenterephthalat/Polyester) - Mittlere bis hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen und hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für mittelschwere bis schwere Produkte und Paletten, hohes Umreifungsvolumen und mittelfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
PET
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
1750 m
Materialstärke:
0.73 mm
Reißfestigkeit:
450 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16 mm, kunststoff umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, 979820 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 92,02*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 92,66*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 94,87*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,02*
€ 98,78*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 80,38*
€ 100,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
1 Stück enthält 1.750 Meter (ab € 0,04185* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 45,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 38,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.