| |
|
| Artikel-Nr.: 103-978786 Herst.-Nr.: DAF010703C EAN/GTIN: 5060103530557 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m.
Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die Folgen in Stehphasen für Rücken und Beine. Griffige Tränenblechoberfläche - rutschhemmend R10 nach EN 13552. Meterware.
Aus geschäumtem PVC. Die Matte hat eine geschlossene Oberfläche in Tränenblechoptik. Geeignet für trockene Arbeitsplätze. Ringsum abgeschrägte Kanten. Rutschhemmend (R10) nach EN 13552. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m². Max. Rollenlänge 18,3 m. Breite 900 mm.
Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Höhe: | 9 mm | Material: | PVC, geschäumt | Temperaturbeständigkeit: | 0 °C bis +60 °C | Farbe: | schwarz, gelb | Rollenlänge max.: | 18.3 m | Gewicht: | 3 kg | Flächengewicht: | 3.5 kg/m² | Ausführung: | einlagig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, COBA, 978786 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 37,63* | € 49,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 38,93* | € 49,82* | | | | | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 41,98* | € 53,75* | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 43,34* | € 55,34* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 47,43* | € 60,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|