Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz, pro lfd. m.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Artikel-Nr.:
     103-978785
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DAF010003C
EAN/GTIN:
     5060103530502
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz, pro lfd. m.

Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die Folgen in Stehphasen für Rücken und Beine. Griffige Tränenblechoberfläche - rutschhemmend R10 nach EN 13552. Meterware.

Aus geschäumtem PVC. Die Matte hat eine geschlossene Oberfläche in Tränenblechoptik. Geeignet für trockene Arbeitsplätze. Ringsum abgeschrägte Kanten. Rutschhemmend (R10) nach EN 13552. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m². Max. Rollenlänge 18,3 m. Breite 900 mm.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
9 mm
Material:
PVC, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
3 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Ausführung:
einlagig
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, COBA, 978785 49 (aem11), Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 39,51*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 39,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,41*
€ 42,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 43,71*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,74*
€ 43,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,52*
€ 47,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,45*
€ 45,76
pro Meter
ab 3 Meter
€ 38,06*
€ 45,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,12*
€ 44,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,14*
€ 43,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,37*
€ 40,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,51*
€ 36,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010005C
ab € 34,29*
Sonstiges
Coba Plastics
DAF010001
ab € 17,44*
Sonstiges
Coba Plastics
C26585
ab € 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.