Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Wegesperre, lichte Weite 1 m, feuerverzinkt, zus. pulverbeschichtet rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbare Wegesperre
Drehbare Wegesperre
Drehbare Wegesperre
Artikel-Nr.:
     103-971082
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-135-1000-0002
EAN/GTIN:
     4046675321763
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehbare Wegesperre, lichte Weite 1 m, feuerverzinkt, zus. pulverbeschichtet rot.

Horizontal schwenkbar. Alle 90° verschließbar. Einfache und leichte Bedienung. Stabile Ausführung. Verschiedene Sperrbreiten - dadurch vielseitig einsetzbar.

Gesamthöhe über Flur 1000 mm. Vierkantrohr 60 x 30 mm, Ø Hauptstütze 121 mm. Hauptstütze feuerverzinkt. Mit Reflexstreifen. Durch Verriegelungsbolzen abschließbar. Sicherung des Bolzens mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bodenanker zum Einbetonieren auf Anfrage lieferbar. Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
1000 mm
Lichte Sperrweite:
1000 mm
Pfostenmaterial:
Vierkantrohr
Farbe:
verkehrsrot RAL 3020
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Ausführung:
mit Reflexstreifen
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,14*
€ 724,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,66*
€ 662,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,44*
€ 616,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.