Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumsockel, 70 mm hoch, für Modulbreite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumsockel
Aluminiumsockel
Artikel-Nr.:
     103-970447
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001516
EAN/GTIN:
     4260222860660
Suchbegriffe:
970447 49
Schranksockel
Sockel
Vitrinensockel
Aluminiumsockel, 70 mm hoch, für Modulbreite 600 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
70 mm
Für Tiefe:
600 mm
Für Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.