Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, geschlossen, LxB 3150 x 970 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance
Artikel-Nr.:
     103-969723
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     649S3124OB
EAN/GTIN:
     0662641859227
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, geschlossen, LxB 3150 x 970 mm.

Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb. Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181. Silikonfrei - dadurch geeignet für Lackierereien.

Aus 100% Nitrilgummi. Drei abgeschrägte Sicherheitskanten in Orange. Temperaturbeständig von -20 °C bis 150 °C. Die geschlossene Oberfläche ist besonders abriebfest und ideal für den Vielschichtbetrieb. Mattenhöhe ca. 20 mm. Gewicht ca. 15 kg/m².

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
Höhe:
22 mm
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +150 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
3150 mm
Gewicht:
43.7 kg
Flächengewicht:
15 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, NOTRAX, 969723 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,23*
€ 658,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,95*
€ 638,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,94*
€ 624,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.