Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz, Breite 1520 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®
Artikel-Nr.:
     103-969487
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     479C0060BL
EAN/GTIN:
     0662641751934
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz, Breite 1520 mm.

Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130. Dauerhaft komfortabel bei intensivem Gebrauch.

Aus PVC. Robuste Matte für eine hohe Beanspruchung z.B. im Schichtbetrieb. Allseitig abgeschrägte Sicherheitskanten. Rutschfeste Unterseite RedStop™ verhindert das Verschieben der Matten. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 5,5 kg/m². Max. Rollenlänge 22,8 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1520 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
22.8 m
Gewicht:
8.3 kg
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, NOTRAX, 969487 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,26*
€ 224,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 225,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,80*
€ 259,21*
Frei Haus
ab € 218,53*
€ 265,68*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 249,84*
€ 301,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 224,60*
€ 267,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 219,59*
€ 261,31
pro Meter
ab 3 Meter
€ 217,38*
€ 258,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 210,37*
€ 250,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 197,03*
€ 234,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 180,26*
€ 214,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.