Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz, aus Polypropylen, 6000 x 3500 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abdecknetz
Abdecknetz
Abdecknetz
Artikel-Nr.:
     103-968881
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     CCN356350
EAN/GTIN:
     4250077196861
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abdecknetz, aus Polypropylen, 6000 x 3500 mm, VE 2 Stk.

Reißfeste Netze aus Polypropylen zum Abdecken offener Container, Kippmulden, LKWs und Anhänger. Vermeiden Herausfallen oder Aufwirbeln von Gegenständen. Maschenweite 50 mm. Materialstärke 3 mm.

Mit umlaufender, robuster Randleine und eingezogenem Gummiseil.
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
3500 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Maschenweite:
50 mm
Materialstärke:
3 mm
Produkttyp:
Ladungssicherungsnetze
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, 968881 49, Abdecknetz, Abdecknetze, Cargonetz, Cargonetze, Containernetze, Kunststoff-Schutznetz, Kunststoff-Schutznetze, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Pritschenabdecknetz, Pritschenabdecknetze, Schutznetz, Schutznetze, Sicherungsnetze für Container, Sicherungsnetz für Container, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 125,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,79*
€ 367,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 297,74*
€ 354,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 294,77*
€ 350,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,94*
€ 336,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,26*
€ 326,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,30*
€ 297,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.