| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968877 Herst.-Nr.: 06101107 EAN/GTIN: 4250077195703 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Pad, VE 100 Stk, LxB 180 x 120 mm.
Glatte Ladeflächen erfordern sehr hohe Vorspannkräfte beim Verzurren von Lasten. Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung und vermindern die Gefahr des Rutschens der Ladung. Dadurch erhöht sich die Sicherheit und Beschädigung des Transportguts wird vermieden. Gleitreibwert µ = 0,6. Material Robustes und mehrfach verwendbares PU-gebundenes Gummigranulat. Verpackungseinheit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Höhe: | 8 mm | Material: | Gummigranulat, PU-gebunden | Farbe: | schwarz | Länge: | 180 mm | Gewicht: | 13 kg | Fläche: | geschlossen | Gewicht pro Stück: | 0.13 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, 968877 49, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen |
| | |
| |