Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkettensystem, zweiteilig, Gliederstärke 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrkettensystem
Zurrkettensystem
Zurrkettensystem
Artikel-Nr.:
     103-968866
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     ZRSVKH13SL1
EAN/GTIN:
     4061753112286
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Zurrkettensystem, zweiteilig, Gliederstärke 13 mm.

Güteklasse 8. Gefertigt nach der EN-12195-3. Verkürzungshaken mit einer Sicherung. Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung.

Zurrketten mit nachvollziehbarer Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte. UVV-Plakette.

Auf Anfrage Alle Zurrkettensysteme auch in Güteklasse 10 erhältlich. Zugkraft bis 25% höher als Güteklasse 8. Ermöglicht in manchen Fällen den Übergang auf kleinere Kettendimensionen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Kettenstärke:
13 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 968866 49, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Zubehör, Zubehöre, Zurrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.