| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968861 Herst.-Nr.: ZRS13SL1 EAN/GTIN: 4061753112248 |
| |
|
| | |
| Zurrkettensystem, einteilig, Gliederstärke 13 mm.
Güteklasse 8. Gefertigt nach der EN-12195-3. Verkürzungshaken mit einer Sicherung. Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung.
Zurrketten mit nachvollziehbarer Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte. UVV-Plakette.
Auf Anfrage Alle Zurrkettensysteme auch in Güteklasse 10 erhältlich. Zugkraft bis 25% höher als Güteklasse 8. Ermöglicht in manchen Fällen den Übergang auf kleinere Kettendimensionen. Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Kettenstärke: | 13 mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 968861 49, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Zubehör, Zubehöre, Zurrketten |
| | |
| |