Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller, LxBxH 600 x 350 x 145 mm, VE 2 Stk, Tragfähigkeit 300 kg, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Artikel-Nr.:
     103-968456
Herst.-Nr.:
     MR600350100G
EAN/GTIN:
     4260316440624
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg
Möbelroller, LxBxH 600 x 350 x 145 mm, VE 2 Stk, Tragfähigkeit 300 kg, ab 1 VE.

Hochwertiger PVC-Antirutsch-Belag. Sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.

Radausstattung 4 leichtgängige Lenkrollen, rollengelagert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladehöhe:
145 mm
Länge:
600 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
145 mm
Ladeflächenmaterial:
Birkensperrholz
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller e.s.b, 968456 49 (MR2), Kistenroller, Möbelhund, Möbelhunde, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportrollies, Transportrolly
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 73,09*
€ 92,05*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 73,11*
€ 92,07*
Lager 103
66
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 97,73*
7 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 116,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,19*
€ 109,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,73*
€ 92,50
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.