Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrahmen, magnetisch, VE 100 Stk, Höhe 60 mm, Länge 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettenrahmen, magnetisch
Etikettenrahmen, magnetisch
Etikettenrahmen, magnetisch
Artikel-Nr.:
     103-967764
Herst.-Nr.:
     ML 610
EAN/GTIN:
     5025360070284
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenrahmen, magnetisch, VE 100 Stk, Höhe 60 mm, Länge 100 mm.

Für mehr Übersicht in Regalen, Lagerkästen, Behältern usw.

Die Klarsichtfolie und das entsprechende Etikett sind passend zum jeweiligen magnetischen Etikettenrahmen zurechtgeschnitten.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Sichtflächenhöhe:
57 mm
Breite:
100 mm
Lieferart:
in Verpackungseinheiten
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster magnetisch, beschriftungsfenster, 967764 49, Beschriftungsrahmen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Lagerschild, Lagerschilder, magnetisch, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,90*
€ 227,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,38*
€ 224,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,65*
€ 207,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,69*
€ 198,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,10*
€ 179,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.