Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden, Breite 1250 mm, Tiefe 250 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden
Ablageboden
Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-946201
Herst.-Nr.:
     999.208.0018
EAN/GTIN:
     4014641240578
Suchbegriffe:
ANKE
946201 49
Ablageboden
Ablageböden
Ablageboden, Breite 1250 mm, Tiefe 250 mm, blau.

Tragkraft 30 kg. Aufkantung vorne 75 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.