Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden, Breite 1250 mm, Tiefe 250 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden
Ablageboden
Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-946200
Herst.-Nr.:
     999.208.0008
EAN/GTIN:
     4014641200015
Suchbegriffe:
ANKE
946200 49
Ablageboden
Ablageböden
Ablageboden, Breite 1250 mm, Tiefe 250 mm, grau.

Tragkraft 30 kg. Aufkantung vorne 75 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,45*
€ 88,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 89,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 94,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,03*
€ 96,40*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,63*
€ 97,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.