Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden, schräg, Breite 800 mm, Tiefe 250 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden
Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-946199
Herst.-Nr.:
     999.208.0016
EAN/GTIN:
     4014641240554
Suchbegriffe:
ANKE
946199 49
Ablageboden
Ablageböden
Ablageboden, schräg, Breite 800 mm, Tiefe 250 mm, blau.

Tragkraft 30 kg. Aufkantung vorne 75 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.